| |
|
| Artikel-Nr.: 171-KOE/10073300 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000540010732 |
| |
|
| | |
| Kölln Hafer-Porridge. Alle Porridge-Mischungen von Kölln basieren auf Blütenzarten Köllnflocken sowie Kölln Instant Haferflocken oder Kölln Haferkleie Flocken und schmecken deshalb ganz besonders cremig. Sie haben natürliche und hochwertige Rezepturen, die weder Aromen noch zugesetztes Salz enthalten. Die Varianten „Fruchtig“, „Nussig“ und „Feine Basis“ sind ohne Zusatz von Zucker und enthalten nur den natürlichen Zuckergehalt der Zutaten. Außerdem sind sie – ebenso wie die Variante „Beerig“ – vegan. Jeder findet bestimmt „sein“ Lieblings-Porridge, das nach Herzenslust weiter verfeinert und jeden Tag neu variiert werden kann. Und ob warm, kalt oder über Nacht: Die Zubereitung geht schnell und einfach!
Kölln Hafer-Porridge SCHOKO - mit 22 % feiner Schokolade. Der Mix aus zart schmelzenden Vollmilchschokoladenraspeln, dunklen Schokoladenstückchen und Karamellsirup macht dieses Porridge zu einem Hochgenuss, der mit etwas Kakao oder löslichem Kaffee, kernigen Nüssen oder ½ Banane im Handumdrehen verfeinert werden kann! Allergene: Kann Schalenfrüchte enthalten.
Nährwerte: Energie (kJ): 1666; Energie (kcal): 394; Fett (g)5,2; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,7; Kohlenhydrate (g): 73; davon Zucker (g): 27; Eiweiß (g): 10; Salz (g): 1
Weitere Informationen: | | Zutaten: | Vollkorn-HAFERflocken (61%), lösliche Vollkorn-HAFERflocken (14%), Zucker, Kakaomasse*, Karamellsirup (3%), VollMILCHpulver, Kakaobutter*, SüßMOLKENpulver, fettarmes Kakaopulver*, Emulgator Lecithine. *Rainforest Alliance-zertifiziert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 171 | | | | | | € 4,90* | ab € 3,99* | € 3,99* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,16* | € 5,41* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,06* | € 14,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 171 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (€ 3,99* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 171 | | Versand: Lager 171 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 171 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|