Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Haferfleks® Honig 750 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kölln Haferfleks® Honig 750 g
Kölln Haferfleks® Honig 750 g
Artikel-Nr.:
     171-KOE/10104000
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000540021042
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Kölln Vollkorn-Hafercerealien. Mit Kölln Hafer-Cerealien genießen Sie Hafer in knuspriger Form, denn sie basieren auf dem ganzen Haferkorn einschließlich Keim- und Randschichten. Allesamt werden sie ohne Aromen und Farbstoffe hergestellt. Und da wir auf eine abwechslungsreiche Ernährung setzen, werden Kölln-Cerealien weder mit Vitaminen noch mit Mineralstoffen künstlich angereichert.

Kölln Knusprige Haferfleks® Honig
Honigsüßer Hafervollkorn-Genuss. Der hohe Gehalt an Hafervollkorn (69 %) und die feine Honignote machen Kölln Knusprige Haferfleks® Honig zu einem knusprigen und schmackhaften Frühstücksspaß. Sie sind reich an Ballaststoffen und enthalten von Natur aus Magnesium, Eisen und Zink.

Allergene:
Kann Schalenfrüchte und Milch enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 1641; Energie (kcal): 388; Fett (g)4,4; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,9; Kohlenhydrate (g): 73; davon Zucker (g): 26; Eiweiß (g): 11; Salz (g): 1

Weitere Informationen:
Zutaten:
Vollkorn-HAFERmehl (69 %), Zucker, Dextrose, WEIZENmehl, Maisstärke, Honig (3 %), Glukosesirup, Speisesalz.
Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, cerealien, Knusprige Vollkorn-Hafercerealie mit Honig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,39*
1 Packung enthält 0,75 Kilogramm (€ 7,18667* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.