Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Haferfleks® Schoko 375 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kölln Haferfleks® Schoko 375 g
Kölln Haferfleks® Schoko 375 g
Artikel-Nr.:
     171-KOE/10106202
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000540091069
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Kölln Vollkorn-Hafercerealien. Mit Kölln Hafer-Cerealien genießen Sie Hafer in knuspriger Form, denn sie basieren auf dem ganzen Haferkorn einschließlich Keim- und Randschichten. Allesamt werden sie ohne Aromen und Farbstoffe hergestellt. Und da wir auf eine abwechslungsreiche Ernährung setzen, werden Kölln-Cerealien weder mit Vitaminen noch mit Mineralstoffen künstlich angereichert.

Kölln Knusprige Haferfleks® Schoko – Der Schoko-Knusper-Spaß aus dem vollen Korn.
Mit dem hohen Gehalt an Hafervollkorn (65 %) und einem Überzug mit feiner Vollmilchschokolade spricht die Verbindung aus Genuss und hohem Vollkorngehalt insbesondere ernährungsbewusste Verwender an. Sie sind reich an Ballaststoffen und enthalten von Natur aus Magnesium, Eisen und Zink.
Allergene:
Kann Schalenfrüchte enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 1666; Energie (kcal): 394; Fett (g)5,2; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,7; Kohlenhydrate (g): 73; davon Zucker (g): 27; Eiweiß (g): 10; Salz (g): 1

Weitere Informationen:
Zutaten:
Vollkorn-HAFERmehl (65 %), Zucker, Dextrose, WEIZENmehl, Maisstärke, Glukosesirup, Kakaopulver*, Kakaobutter*, Kakaomasse*, VollMILCHpulver, SüßMOLKENpulver, Zimt, Speisesalz, Emulgator Lecithine. *Rainforest Alliance-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, kölln haferflocken, cerealien, Knusprige Vollkorn-Hafercerealie mit 2,5 % Vollmilchschokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,99*
1 Packung enthält 0,38 Kilogramm (€ 10,50* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.