Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Haferfleks® Klassik 750 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kölln Haferfleks® Klassik 750 g
Kölln Haferfleks® Klassik 750 g
Artikel-Nr.:
     171-KOE/10108100
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000540011081
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken

Kölln Vollkorn-Hafercerealien. Mit Kölln Hafer-Cerealien genießen Sie Hafer in knuspriger Form, denn sie basieren auf dem ganzen Haferkorn einschließlich Keim- und Randschichten. Allesamt werden sie ohne Aromen und Farbstoffe hergestellt. Und da wir auf eine abwechslungsreiche Ernährung setzen, werden Kölln-Cerealien weder mit Vitaminen noch mit Mineralstoffen künstlich angereichert.

Kölln Knusprige Haferfleks® Klassik – ein "pures" Knusper-Vergnügen.
Kölln Knusprige Haferfleks® Klassik bestehen zu 72 % aus Hafervollkorn, dem Zucker, Salz und Malz hinzugegeben wird. Sie sind reich an Ballaststoffen und enthalten von Natur aus Vitamin B1, Magnesium, Eisen und Zink.

Allergene:
Kann Schalenfrüchte und Milch enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 1656; Energie (kcal): 392; Fett (g)5,4; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,1; Kohlenhydrate (g): 72; davon Zucker (g): 17; Eiweiß (g): 9,7; Salz (g): 1,1

Weitere Informationen:
Zutaten:
Vollkorn-HAFERmehl (72%), GERSTENmalzextrakt, Zucker, Dextrose, WEIZENmehl, Maisstärke, Speisesalz.
Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, kölln haferflocken, cerealien, Knusprige Vollkorn-Hafercerealie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 171
984
€ 4,90*
ab € 5,39*
€ 5,39*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 3,583*
€ 6,023*
Preise: Lager 171
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,39*
€ 5,77
pro Packung
1 Packung enthält 0,75 Kilogramm (€ 7,18667* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 171
Versand: Lager 171
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 171
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.