Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Müsli Bircher Frucht 1700 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kölln Müsli Bircher Frucht 1700 g
Kölln Müsli Bircher Frucht 1700 g
Artikel-Nr.:
     171-KOE/10156000
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000540001563
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Die klassischen Kölln Müslis - für einen frischen Start in den Tag. Ernährungsexperten sind sich einig. Das allmorgendliche Frühstück ist wichtig, denn ein Auffüllen der „Reserven“ bildet jetzt die Grundlage für den Start in den Tag. Darüber hinaus bietet die Zeit am Frühstückstisch eine besondere Gelegenheit, sich auf die kommenden Stunden einzustimmen. Nicht zufällig machte Dr. Bircher-Benner den Hafer zur Grundlage für seine berühmte „Erfindung“: das Müsli. Denn Hafer ist mit seinem nussigen Geschmack das ideale Frühstücksgetreide.

Kölln Müslis basieren immer auf Köllnflocken und weisen dadurch immer einen nennenswerten Gehalt an Vollkorn-Hafer auf. Ob gleich am Morgen oder zwischendurch, eher fruchtig oder nussig – Kölln bietet vielerlei Möglichkeiten für ein „Gute-Laune-Frühstück“.

Kölln Zartes Bircher Fruchtiges Hafer-Müsli - blütenzarter Frühstücksbrei zum Verfeinern.
Für Kenner ist „Bircher“ mehr als ein Müsli – es ist ein Frühstücks-Bekenntnis. Ob klassisch mit frischem Obst verfeinert, oder pur mit Milch – bei unserem fruchtigen Haferbrei haben wir uns am klassischen Vorbild des Erfinders orientiert. Fein mit Honig besprüht ist dieses Bircher eine wunderbar zarte Basis für ein genussvolles Frühstückserlebnis.

Allergene:
Kann weitere Schalenfrüchte, Milch und Erdnuss enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 1520; Energie (kcal): 361; Fett (g)6,3; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1; Kohlenhydrate (g): 60; davon Zucker (g): 17; Eiweiß (g): 11; Salz (g): 0,08

Weitere Informationen:
Zutaten:
Vollkorn-HAFERflocken (75%), getrocknete Apfelstücke, Rosinen, getrocknete und gesüßte Cranberrystücke (Cranberrys, Zucker), getrocknete Bananenflocken, getrocknete Dattelstücke, gehackte HASELNUSSKERNE (2 %), Honig.
Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, Frühstücks-Müsli, Frühstücksmüsli, Müsli, kölln haferflocken, cerealien, Vollkorn-Hafermüsli mit 22 % Früchten, zum Teil gesüßt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,159*
€ 10,749*
Lager 171
166
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,99*
€ 10,99*
5 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 27,54*
Preise: Lager 171
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,99*
€ 11,76
pro Packung
1 Packung enthält 1,7 Kilogramm (€ 6,46471* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 171
Versand: Lager 171
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 171
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.