Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Schoko Müsli Grosspackung mit 4 x 1700 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kölln Schoko Müsli Grosspackung mit 4 x 1700 g
Kölln Schoko Müsli Grosspackung mit 4 x 1700 g
Artikel-Nr.:
     171-KOE/10187001-GP
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000540271874
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Kölln Müsli für Schoko-Freunde.
Ernährungsexperten sind sich einig. Das allmorgendliche Frühstück ist wichtig, denn ein Auffüllen der „Reserven“ bildet jetzt die Grundlage für den Start in den Tag. Darüber hinaus bietet die Zeit am Frühstückstisch eine besondere Gelegenheit, sich auf die kommenden Stunden einzustimmen. Nicht zufällig machte Dr. Bircher-Benner den Hafer zur Grundlage für seine berühmte „Erfindung“: das Müsli. Denn Hafer ist mit seinem nussigen Geschmack das ideale Frühstücksgetreide.

Kölln Müslis basieren immer auf Köllnflocken und weisen dadurch immer einen nennenswerten Gehalt an Vollkorn-Hafer auf. Ob gleich am Morgen oder zwischendurch, rein schokoladig oder in Kombination mit Früchten – Kölln bietet vielerlei Möglichkeiten für ein „Gute-Laune-Frühstück“.

Kölln Schoko Hafer-Müsli - das Original! - lecker und vollwertig zugleich. Ende der 1970er Jahre nahmen wir das beliebte Frühstück „Köllnflocken mit Kakao und Milch“ auf – und erfanden so das Schoko Müsli. Komponiert aus Blütenzarten Köllnflocken, Echten Kölln Kernigen, Kölln Vollkorn Haferfleks® Schoko und Haselnusskrokant erhält diese Müsli-Spezialität ihre besondere Note durch ihren Anteil von 20 % Vollmilch- und Zartbitterschokolade. Bis heute hat kein anderes Kölln Müsli hat so viele Fans wie das Original!

Allergene:
Kann weitere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 1705; Energie (kcal): 406; Fett (g)11; davon gesättigte Fettsäuren (g): 4,7; Kohlenhydrate (g): 61; davon Zucker (g): 22; Eiweiß (g): 11; Salz (g): 0,25

Weitere Informationen:
Zutaten:
Vollkorn-HAFERflocken (58%), Zucker, Kakaomasse*, Vollkorn-HAFERmehl (4%), Karamellsirup, WEIZENmehl, VollMILCHpulver, Kakaobutter,* gehackte HASELNUSSkerne, fettarmes Kakaopulver*, SüßMOLKENpulver, Maisstärke, GERSTENmalzextrakt, Invertzuckersirup, Speisesalz, Emulgator Lecithine. Rainforest Alliance-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, Frühstücks-Müsli, Frühstücksmüsli, Müsli, cerealien, Vollkorn-Hafermüsli mit 10 % Schokoladen- und 10 % Vollmilchschokoladenblättchen sowie 3 % Haselnusskrokant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,99*
1 Packung enthält 6,8 Kilogramm (€ 6,02795* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.