Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Bio Schmelzflocken® Dinkel-Hafer 225 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kölln Bio Schmelzflocken® Dinkel-Hafer 225 g
Kölln Bio Schmelzflocken® Dinkel-Hafer 225 g
Artikel-Nr.:
     171-KOE/10254100
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000540002546
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Kölln Schmelzflocken® - seit Jahrzehnten ein Begriff für die Babyernährung. Schmelzflocken® werden aus gemahlenen Getreidekernen zu zart schmelzenden Flocken verarbeitet. Sie sind ein speziell für die Säuglingsernährung hergestelltes Lebensmittel für die Selbstzubereitung von Breimahlzeiten im ersten Lebensjahr. Für die Herstellung werden ausschließlich norddeutsche Getreide aus ökologischem Anbau verwendet.

Kölln Bio Schmelzflocken® Dinkel-Hafer sind hauchzarte, leicht lösliche Vollkornflocken aus Bio-Dinkel und Bio-Hafer. Nach dem 5. Monat sind sie eine vielseitige Grundlage für den Start in die Beikost. Kölln Bio Schmelzflocken® Dinkel-Hafer sind eine bewährte Basis für die Selbstzubereitung von Vollkorn-Milchbrei und milchfreiem Getreide-Obstbrei.


Nährwerte:
Energie (kJ): 1487; Energie (kcal): 352; Fett (g)4,3; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,5; Kohlenhydrate (g): 62; davon Zucker (g): 1,8; Eiweiß (g): 12; Salz (g): 0

Weitere verpflichtende Angaben:
Öko-Kontrollstelle DE-ÖKO-001
Weitere Informationen:
Zutaten:
Vollkorn-DINKEL* (50%), Vollkorn-HAFER (50%), Thiamin (Vitamin B1). * DINKEL ist eine WEIZENart.
Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, cerealien, Leicht lösliche Bio-Vollkornflocken Dinkel-Hafer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,69*
1 Packung enthält 0,23 Kilogramm (€ 11,69566* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.