Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Bio Schmelzflocken® 5-Korn 225 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kölln Bio Schmelzflocken® 5-Korn 225 g
Kölln Bio Schmelzflocken® 5-Korn 225 g
Artikel-Nr.:
     171-KOE/10256100
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000540002560
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Kölln Schmelzflocken® - seit Jahrzehnten ein Begriff für die Babyernährung. Schmelzflocken® werden aus gemahlenen Getreidekernen zu zart schmelzenden Flocken verarbeitet. Sie sind ein speziell für die Säuglingsernährung hergestelltes Lebensmittel für die Selbstzubereitung von Breimahlzeiten im ersten Lebensjahr. Für die Herstellung werden ausschließlich norddeutsche Getreide aus ökologischem Anbau verwendet.

Kölln Bio Schmelzflocken® 5-Korn sind hauchzarte, leicht lösliche Getreideflocken aus 100 % Vollkorn und 100 % Bio. Dabei definiert sich die Bio-Qualität auch über die Regionalität. Die Getreide (Hafer, Weizen, Roggen, Gerste und Dinkel) stammen von norddeutschen Bio-Landwirten.
Kölln Bio Schmelzflocken® 5-Korn sind eine ideale Grundlage für die schrittweise Erweiterung des Speiseplans ab dem 6. Monat.



Nährwerte:
Energie (kJ): 1492; Energie (kcal): 353; Fett (g)4,4; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,9; Kohlenhydrate (g): 63; davon Zucker (g): 2,1; Eiweiß (g): 11; Salz (g): 0

Weitere verpflichtende Angaben:
Öko-Kontrollstelle DE-ÖKO-001
Weitere Informationen:
Zutaten:
Vollkorn-HAFER, Vollkorn-WEIZEN, Vollkorn-ROGGEN, Vollkorn-GERSTE, Vollkorn-DINKEL*, Thiamin (Vitamin B1). * DINKEL ist eine WEIZENart.
Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, kölln haferflocken, cerealien, Leicht lösliche Bio-Vollkornflocken 5-Korn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,69*
1 Packung enthält 0,23 Kilogramm (€ 11,69566* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.