Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Müsli Knusper Schoko Feinherb 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kölln Müsli Knusper Schoko Feinherb 500 g
Kölln Müsli Knusper Schoko Feinherb 500 g
Artikel-Nr.:
     171-KOE/10342501
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000540003420
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Die Knusper-Vielfalt von Kölln - für Genießer.
Alle Knusper Müslis von Kölln basieren auf gebackenen Vollkorn-Haferflocken, die mit weiteren Zutaten zu Knusperstückchen gebacken werden. Ihre besondere Leichtigkeit erhalten sie durch eingebackene Haferfleks®. Mit weiteren leckeren Zutaten verfeinert, bietet Kölln eine Vielzahl an Varianten – und damit Knusper-Vergnügen für jeden Geschmack! Knuspern leicht gemacht - Kölln Müsli Knusper 30 % weniger Fett. Durch die sorgfältige Auswahl und Zusammenstellung der Zutaten enthalten diese Müsli-Varianten 30 % weniger Fett als herkömmliche Knusper-Müslis ihrer Art.

Kölln Knusper Schoko feinherb "30 % weniger Fett" Hafer-Müsli - knusprig-leichter Knusper-Schoko-Genuss.
Leckere Knusperstückchen mit feinherber Kakaonote kombiniert mit Blättchen aus zarter Arriba-Edelschokolade – ein besonderes Geschmackserlebnis für alle Schoko-Freunde, die fettbewusst genießen möchten.

Allergene:
Kann Schalenfrüchte enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 1722; Energie (kcal): 409; Fett (g)10; davon gesättigte Fettsäuren (g): 4; Kohlenhydrate (g): 64; davon Zucker (g): 20; Eiweiß (g): 11; Salz (g): 0,47

Weitere Informationen:
Zutaten:
Vollkorn-HAFERflocken (33 %), Vollkorn-WEIZENflocken (29 %), Zucker, WEIZENmehl, Palmöl, Glukose-Fruktose-Sirup, fettarmes Kakaopulver* (2,5 %), Kakaomasse*, Vollkorn-HAFERmehl (2 %), Kakaobutter*, MagerMILCHpulver, Gerstenmalzextrakt, Speisesalz, Emulgator Lecithine. * Rainforest Alliance-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, Frühstücks-Müsli, Frühstücksmüsli, Müsli, kölln haferflocken, cerealien, Knusper Vollkorn-Müsli mit 4 % Arriba-Edelschokoladenblättchen (Kakao: 50 % mindestens)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 171
519
€ 4,90*
ab € 4,29*
€ 4,29*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 14,46*
Preise: Lager 171
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 4,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (€ 4,29* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 171
Versand: Lager 171
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 171
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.