| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 171-KOE/10347000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000540023473 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Knusper-Vielfalt von Kölln - für Genießer. Alle Knusper Müslis von Kölln basieren auf gebackenen Vollkorn-Haferflocken, die mit weiteren Zutaten zu Knusperstückchen gebacken werden. Ihre besondere Leichtigkeit erhalten sie durch eingebackene Haferfleks®. Mit weiteren leckeren Zutaten verfeinert, bietet Kölln eine Vielzahl an Varianten – und damit Knusper-Vergnügen für jeden Geschmack!
Kölln Knusper Klassik Hafer-Müsli - Purer Knuspergenuss. Leckere Knusper-Stückchen, abgerundet mit einer feinen Vanillenote – überzeugen mit Milch oder Joghurt ebenso wie mit unserem Haferdrink, oder als purer Snack. Ideal auch zum Verfeinern mit frischem Obst. Allergene: Kann Schalenfrüchte und Milch enthalten.
Nährwerte: Energie (kJ): 1855; Energie (kcal): 442; Fett (g)15; davon gesättigte Fettsäuren (g): 5,5; Kohlenhydrate (g): 64; davon Zucker (g): 18; Eiweiß (g): 8,4; Salz (g): 0,42
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zutaten: | Vollkorn-HAFERflocken (56 %), Zucker, Palmöl, WEIZENmehl, Vollkorn-WEIZENflocken (7 %), Glukose-Fruktose-Sirup, Vollkorn-HAFERmehl (2 %), GERSTENmalzextrakt, Speisesalz, natürliches Aroma. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 7,199* | € 10,729* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 171 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 10,99* | € 10,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 171 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | 1 Packung enthält 2 Kilogramm (€ 5,495* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 171 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 171 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 171 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|