Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Bundle für's Baby mit Lätzchen und Bio Schmelzflocken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kölln Bundle für's Baby mit Lätzchen und Bio Schmelzflocken
Kölln Bundle für's Baby mit Lätzchen und Bio Schmelzflocken
Artikel-Nr.:
     171-KOE/S6
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
In diesem Bundle erhältst du folgendes:

3x Bio Schmelzflocken® 250 g
Zutaten: Vollkorn-HAFER, Thiamin (Vitamin B1).
(Nährwerte/100 g: Energie 1541 kJ/366 kcal; Fett 6,8 g, davon gesättigte Fettsäuren 1,3 g; Kohlenhydrate 60 g, davon Zucker 1,2 g; Eiweiß 12 g; Salz 0 g)

3x Bio Schmelzflocken® 5-Korn 225 g
Zutaten: Vollkorn-HAFER, Vollkorn-WEIZEN, Vollkorn-ROGGEN, Vollkorn-GERSTE, Vollkorn-DINKEL*, Thiamin (Vitamin B1). * Dinkel ist eine WEIZENart
Nährwerte/100 g: Energie 1492 kJ/353 kcal; Fett 4,4 g, davon gesättigte Fettsäuren 0,9 g; Kohlenhydrate 63 g, davon Zucker 2,1 g; Eiweiß 11 g; Salz 0 g)

3x Bio Schmelzflocken® Dinkel 225 g
Zutaten:Vollkorn-DINKEL* (50%), Vollkorn-HAFER (50%), Thiamin (Vitamin B1). * Dinkel ist eine WEIZENart.
Nährwerte/100 g: Energie 1487 kJ/352 kcal; Fett 4,3 g, davon gesättigte Fettsäuren 0,5 g; Kohlenhydrate 62 g, davon Zucker 1,8 g; Eiweiß 12 g; Salz 0 g)

1x Kölln Babylätzchen
Allergene:
Kann Schalenfrüchte und Milch enthalten.



Weitere verpflichtende Angaben:
Öko-Kontrollstelle DE-ÖKO-001
Weitere Informationen:
Zutaten:
siehe Produktbeschreibung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.