Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINDERFOND von Menzi, 400ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RINDERFOND von Menzi, 400ml
RINDERFOND von Menzi, 400ml
Artikel-Nr.:
     171-MZI/42108
Hersteller:
     Menzi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016900421087
Suchbegriffe:
Fonds
fonds
Ein wunderbar kraftvoller Basis-Fond nach traditionellem Rezept handwerklich hergestellt. Ohne geschmacksverstärkende Zustatzstoffe, Aromen und Farbstoffe.


Nährwerte:
Energie (kJ): 42; Energie (kcal): 10; Fett (g)0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0; Kohlenhydrate (g): 1; davon Zucker (g): 1; Eiweiß (g): 1,5; Salz (g): 0,7

Weitere Informationen:
Zutaten:
Zutaten: Wasser, Rindfleisch, Rindfleischextrakt, Zwiebeln, SELLERIE, Petersilienwurzel, Speisesalz, SOJAwürze, Gewürze, Zucker.
Weitere Suchbegriffe: Rinder Fond
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,69*
1 Packung enthält 0,4 Liter (€ 9,225* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.