Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO-PAPRIKA-CHILI-SUPPE von Daily Meal, 350ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BIO-PAPRIKA-CHILI-SUPPE von Daily Meal, 350ml
BIO-PAPRIKA-CHILI-SUPPE von Daily Meal, 350ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/00704
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007680107049
Suchbegriffe:
Antipasti
Oliven
Vorspeisen
gefüllte Früchte
Bio-Suppe mit fruchtiger Paprika und der Schärfe von Chili. Eine leckere, vegane Mahlzeit im Glas für jeden Tag - einfach und schnell zuzubereiten: Schütteln, Öffnen, Erhitzen - Genießen ... wir garantieren ein Souperfeeling mit unseren köstlichen Suppen

Langbein's DAILY MEAL ... das sind handwerkliche Meistersuppen in bester Bioqualität. Gekocht von einer der traditionellsten Suppenküchen, die es gibt - denn Jürgen Langbein gilt seit vielen Jahrzehnten als Manufaktur feinster Suppen. Egal ob Du zwischendurch einmal Hunger hast, mal eine Alternative zur Kantine brauchst - Suppen sind der Schlüssel zum guten Lebensgefühl. Sie machen satt, verfügen über gesunde Zutaten und werden im Glas geliefert. So kann man sie einfach erhitzen und gleich rauslöffeln. Das Glas ist wiederverwendbar oder kann perfekt recycled werden.

Achtet auf die Sonderpreise, denn je mehr Ihr bestellt, umso günstiger wird der Preis. Da kann man einiges sparen...
Allergene:
Kann Spuren von Sellerie enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 175; Energie (kcal): 42; Fett (g)1,5; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,2; Kohlenhydrate (g): 4,9; davon Zucker (g): 3,8; Eiweiß (g): 1,2; Salz (g): 1,3

Weitere Informationen:
Zutaten:
Gemüse* (46%: Paprika* (38%), Tomatenpüree*, Zwiebeln*, SELLERIE*, Paprikapüree* (8,3%)), Wasser, CRÈME FRAÎCHE*, Tomatenmark*, Rohrzucker*, Meersalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Johannisbrotkernmehl*, Knoblauch*, Speisestärke*,Gewürze* (enthält SENF*), Branntweinessig*, Palmfett*, konzentrierter Zitronensaft*, Chillies*, Dextrose*, Maltodextrin*, Karamellzucker*, Hefeextrakt*, Sonnenblumenöl* *aus kontrolliert ökologischem Anbau
Weitere Suchbegriffe: antipasti, Suppe im Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
1 Packung enthält 0,35 Liter (€ 12,25715* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.