Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liakada Grüne Oliven mit Paprikapaste, 330g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Liakada Grüne Oliven mit Paprikapaste, 330g
Liakada Grüne Oliven mit Paprikapaste, 330g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/10544
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200105440
Suchbegriffe:
Antipasti
Oliven
Vorspeisen
gefüllte Früchte

Die von der Chalkidiki im Nordosten Griechenlands stammenden Oliven werden mit größter Sorgfalt mit fruchtiger Paprikapaste gefüllt. Sie sind fruchtig und leicht bitter im Geschmack mit einer würzige Note. Ideal in Salaten, zu Käse und Fleischgerichten sowie zum traditionellen Ouzo-Mezé.




Nährwerte:
Energie (kJ): 523; Energie (kcal): 125; Fett (g)12; davon gesättigte Fettsäuren (g): 2,0; Kohlenhydrate (g): 2,8; davon Zucker (g): <0,4; Eiweiß (g): 0,9; Salz (g): 2,5

Weitere verpflichtende Angaben:
Abtropfgewicht: 200g
Weitere Informationen:
Zutaten:
Oliven, Wasser, Paprikapaste (10%: Paprikamark, Verdickungsmittel: Natriumalginat, Guarkernmehl; Festigungsmittel: Calciumchlorid; Konservierungsstoff: Sorbinsäure), Weinessig, Meersalz
Weitere Suchbegriffe: antipasti, Grüne Oliven gefüllt mit Paprikapaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,59*
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (€ 22,95* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.