Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liakada Melitzano-Salata, 170g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Liakada Melitzano-Salata, 170g
Liakada Melitzano-Salata, 170g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/10620
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200106201
Suchbegriffe:
Creme mit gegrillten Auberginen

Melitzano-Salata ist ein würziger Dip, der neben Auberginen auch Knoblauch und Weinessig als geschmacksgebende Zutat hat.

Beliebt ist der Dip als Mezè, zu Pita- und Knoblauchbrot oder zu gegrilltem Fleisch, Fisch und Gemüse. Unser Tipp: Vor dem Servieren mit frischer Petersilie bestreuen. Wer den Melitzano-Salata ein wenig fruchtiger mag, kann getrocknete Tomaten in kleine Stücke schneiden und den Dip mit diesen garnieren. Auch geröstete Pinienkerne eignen sich hervorragend für eine leckere Garnitur.




Nährwerte:
Energie (kJ): 474; Energie (kcal): 115; Fett (g)10,0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,3; Kohlenhydrate (g): 2,9; davon Zucker (g): 1,8; Eiweiß (g): 1,2; Salz (g): 1,4

Weitere Informationen:
Zutaten:
gegrillte Auberginen (62%), Wasser, Sonnenblumenöl, Zitronensaft, Knoblauch, Weißweinessig, Speisesalz, Kräuter, Gewürze, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Verdickungsmittel: Xanthan; Farbstoff: Calciumcarbonat; Säureregulator: Citronensäure; Emulgator: E 472e, Raucharoma, Zucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
1 Packung enthält 0,17 Kilogramm (€ 25,2353* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.