Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIDNEY BEANS natur von Don Enrico Mexico, 400g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KIDNEY BEANS natur von Don Enrico Mexico, 400g
KIDNEY BEANS natur von Don Enrico Mexico, 400g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/10852
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200108526
Suchbegriffe:
Rote Kidney-Bohnen, naturell

Bohnen spielen in der mexikanischen Küche eine zentrale Rolle und sind unverzichtbar im Burrito, Enchilada, Taco oder Quesadilla.




Nährwerte:
Energie (kJ): 552; Energie (kcal): 132; Fett (g)0,6; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,2; Kohlenhydrate (g): 18; davon Zucker (g): 2,6; Eiweiß (g): 9,0; Salz (g): 0,56

Weitere verpflichtende Angaben:
Abtropfgewicht: 265g
Weitere Informationen:
Zutaten:
Zutaten: rote Kidney-Bohnen, Wasser, Zucker, Speisesalz, Festigungsmittel: Calciumchlorid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,39*
1 Packung enthält 0,27 Kilogramm (€ 12,55556* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.