Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bio rinatura Dinkel Bandnudeln, 250g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bio rinatura Dinkel Bandnudeln, 250g
Bio rinatura Dinkel Bandnudeln, 250g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/25382
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200253820
Suchbegriffe:
Eier-Teigwaren
Eiernudeln
Eierteigwaren
Hartweizen-Nudeln

Die Bio rinatura Dinkel Bandnudeln mit ihrem fein nussigen Geschmack eignen sich für eine Vielzahl von Gerichten. Von Pasta und Salaten bis hin zu herzhaften Eintöpfen ist alles dabei!


Allergene:
Kann Spuren von Ei und Soja enthalten

Nährwerte:
Energie (kJ): 1452; Energie (kcal): 344; Fett (g)2,4; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,4; Kohlenhydrate (g): 62; davon Zucker (g): 3,3; Eiweiß (g): 13; Salz (g): < 0,01

Weitere verpflichtende Angaben:
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006
Weitere Informationen:
Zutaten:
DINKEL-Vollkornmehl aus kontrolliert ökologischem Anbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,19*
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (€ 8,76* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.