Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leverno Aceto Balsamico di Modena IGP, 250ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leverno Aceto Balsamico di Modena IGP, 250ml
Leverno Aceto Balsamico di Modena IGP, 250ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/33148
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200331481
Suchbegriffe:
Balsam-Essig
Balsamessig
Balsamico
Balsamico-Essig

Aceto Balsamico di Modena ist geographisch geschützt und stammt somit ausschließlich aus der Provinz Modena. Dadurch ist sein einzigartiger Charakter wie sein Geschmack, seine dunkle, satte Farbe und Konsistenz bewahrt. Ideal als Salatdressing oder zu gegrilltem Gemüse.




Nährwerte:
Energie (kJ): 435; Energie (kcal): 102; Fett (g)0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0; Kohlenhydrate (g): 20; davon Zucker (g): 19; Eiweiß (g): 1; Salz (g): 0,01

Weitere Informationen:
Zutaten:
Weinessig, Traubenmostkonzentrat. Enthält SULFITE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,99*
1 Packung enthält 0,25 Liter (€ 23,96* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.