Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leverno Lasagne Pasta Platten, 500g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leverno Lasagne Pasta Platten, 500g
Leverno Lasagne Pasta Platten, 500g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/33333
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200333331
Suchbegriffe:
Eier-Teigwaren
Eiernudeln
Eierteigwaren
Hartweizen-Nudeln

Italienische Pasta Platten aus 100% Hartweizengries, perfekt für alle Lasagne Rezepte. Ob klassisch mit Hackfleisch und Käse, vegetarisch oder sogar vegan mit viel Gemüse, die Lasagne-Platte können direkt ohne Vorkochen benutzt werden.




Nährwerte:
Energie (kJ): 1484; Energie (kcal): 350; Fett (g)1,5; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,3; Kohlenhydrate (g): 73; davon Zucker (g): 3,5; Eiweiß (g): 12; Salz (g): 0,01

Weitere Informationen:
Zutaten:
HARTWEIZENgrieß.
Weitere Suchbegriffe: Hartweizennudeln, Nudeln, Pasta, Teigwaren, Vollkornnudeln, nudeln 500g, eierteigwaren, Italienische Teigwaren aus reinem Hartweizengries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,59*
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (€ 9,18* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.