Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leverno Borettane-Zwiebeln in Balsamico, 300g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leverno Borettane-Zwiebeln in Balsamico, 300g
Leverno Borettane-Zwiebeln in Balsamico, 300g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/33448
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200334482
Suchbegriffe:
Antipasti
Oliven
Vorspeisen
gefüllte Früchte

Hast du schon mal von Borettane Zwiebeln gehört? Diese kleinen italienischen Zwiebeln stammen aus der Region Emilia-Romagna. Sie wurden nach dem Ort Boretto benannt und sind aus der italienischen Küche nicht wegzudenken. Mit in Aceto Balsamico eingelegten Borretane Zwiebeln bringt dir Leverno typisch italienisches Aroma nach Hause.

Du wirst begeistert sein von den kleinen, mild-würzigen Zwiebeln. Durch das Einlegen in Aceto Balsamico wird der süß-saure Geschmack unterstrichen. Sie sind perfekt als Antipasti, in Gemüseeintöpfen, zu Fleischgerichten oder zu Wurst, Käse und frischem Brot.




Nährwerte:
Energie (kJ): 247; Energie (kcal): 59; Fett (g)0,1; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,0; Kohlenhydrate (g): 14; davon Zucker (g): 13; Eiweiß (g): 1,0; Salz (g): 1,2

Weitere verpflichtende Angaben:
Abtropfgewicht: 190g
Weitere Informationen:
Zutaten:
Borettane-Zwiebeln, Wasser, Balsamico-Essig (11%: Weinessig, Traubenmost, Farbstoff: AmmoniumSULFIT-Zuckerkulör), Zucker, Weinessig, Speisesalz, Sonnenblumenöl, Olivenöl.
Weitere Suchbegriffe: antipasti, Borettane-Zwiebeln in Balsamessig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
1 Packung enthält 0,19 Kilogramm (€ 22,57895* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.