Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leverno Peperoni Lombardi, 250g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leverno Peperoni Lombardi, 250g
Leverno Peperoni Lombardi, 250g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/33461
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200334611
Suchbegriffe:
Antipasti
Oliven
Vorspeisen
gefüllte Früchte

Leverno Peperoni Lombardi, die mild eingelegten, typisch hellgrünen Pfefferschoten mit länglicher, spitz zulaufendender Form passen ideal auf einen Antipasti-Teller mit hauchdünn geschnittenem Schinken und knusprigen Grissini.

Außerdem eignen sie sich perfekt als Beilage zu deinen Fleisch- und Fischgerichten oder in einer Pastasauce. Du kannst sie auch gut als Topping für eine Pizza oder als Zutat für einen frischen Salat verwenden.




Nährwerte:
Energie (kJ): 78; Energie (kcal): 19; Fett (g)0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0; Kohlenhydrate (g): 4,7; davon Zucker (g): 1,9; Eiweiß (g): 0,9; Salz (g): 0,9

Weitere verpflichtende Angaben:
Abtropfgewicht: 140g
Weitere Informationen:
Zutaten:
Pfefferschoten, Wasser, Weinessig, Meersalz, Säuerungsmittel: Ascorbinsäure; Säureregulator: Essigsäure, Citronensäure; Festigungsmittel: Calciumchlorid; Antioxidationsmittel: NatriummetabiSULFIT.
Weitere Suchbegriffe: antipasti, Pfefferschoten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
1 Packung enthält 0,14 Kilogramm (€ 30,64286* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.