Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wildfond von Johann Lafer, 400ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wildfond von Johann Lafer, 400ml
Wildfond von Johann Lafer, 400ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/36712
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260125367129
Suchbegriffe:
Fonds
fonds

Du tauchst ein in eine kulinarische Reise voller Abenteuer und Traditionen. Unser Lafer Wildfond erzählt die Geschichte der Jagd, bei der über Stunden Wildfleischknochen von Hirsch und Reh mit Rotwein und Preiselbeeren, Gemüse und Gewürzen ausgekocht werden. Ein Geschmackserlebnis, das dich in ferne Wälder entführt und die Natur auf deinem Teller zum Leben erweckt.

Unser Tipp: Verwende unseren Lafer Wildfond als Grundlage für kräftige Wildsaucen, deftige Eintöpfe oder edle Risottogerichte.


Allergene:
Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide (hier: Weizen)

Nährwerte:
Energie (kJ): 68; Energie (kcal): 16; Fett (g) 0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0; Kohlenhydrate (g): 2,4; davon Zucker (g): 2,3; Eiweiß (g): 0,9; Salz (g): 1,3

Weitere Informationen:
Zutaten:
Wildbrühe (Wasser, Wildfleischknochen vom Hirsch und Reh, Preiselbeeren, Karotten, Pastinaken, Lauch, SELLERIE, getrocknete Zwiebeln, Petersilie, Kerbel), Rotwein (4,7%), Zucker, Würze, SOJAsauce (Wasser, SOJABOHNEN, Speisesalz, WEIZENmehl), Rindfleischextrakt, Speisesalz, Gewürze, Kräuter.
Weitere Suchbegriffe: Fond
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
1 Packung enthält 0,4 Liter (€ 10,725* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.