Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maitre Marcel Knoblauch in Sonnenblumenöl, 50g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maitre Marcel Knoblauch in Sonnenblumenöl, 50g
Maitre Marcel Knoblauch in Sonnenblumenöl, 50g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/38216
Hersteller:
     MAITRE MARCEL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200382162
Suchbegriffe:
Pflanzen-Öl
Pflanzenöl
Speise-Öl
Speiseöl

Mit seinem intensiven und würzigen Geschmack ist es ideal für Marinaden und Saucen und verleiht deinen Gerichten das gewisse Extra. Fühle dich wie in Frankreich mit knusprigem Knoblauchbaguette, schnell zubereitet mit dem eingelegten Knoblauch von Maitre Marcel.




Nährwerte:
Energie (kJ): 1191; Energie (kcal): 287; Fett (g)25; davon gesättigte Fettsäuren (g): 3,0; Kohlenhydrate (g): 10; davon Zucker (g): 0,9; Eiweiß (g): 4,8; Salz (g): 5,7

Weitere Informationen:
Zutaten:
frischer Knoblauch (67%), Sonnenblumenöl, Meersalz, konzentrierter Zitronensaft.
Weitere Suchbegriffe: Antipasti, Oliven, Vorspeisen, gefüllte Früchte, pflanzenöl, Knoblauch in Sonnenblumenöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,59*
1 Packung enthält 0,05 Kilogramm (€ 91,80* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.