Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JALAPENO CHILLIS mittelscharf von Don Enrico Mexico, 190g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JALAPENO CHILLIS mittelscharf von Don Enrico Mexico, 190g
JALAPENO CHILLIS mittelscharf von Don Enrico Mexico, 190g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/75461
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200754617
Suchbegriffe:
Rote Jalapeño Chillies, in Scheiben
Jalapeños - scharf und aromatisch geben sie jedem mexikanischen Gericht den feurigen Geschmack. Besonders lecker für die Füllungen von Wrap Tortillas und Tacos sowie für Eintöpfe und Salate.


Nährwerte:
Energie (kJ): 29; Energie (kcal): 7; Fett (g)0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0; Kohlenhydrate (g): 1,2; davon Zucker (g): 0; Eiweiß (g): 0; Salz (g): 1,5

Weitere verpflichtende Angaben:
Abtropfgewicht: 90g
Weitere Informationen:
Zutaten:
Jalapeño Chillies, Wasser, Weinessig, Speisesalz, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,99*
1 Packung enthält 0,09 Kilogramm (€ 44,33334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.