Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sabita Pappadums Natur, 200g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sabita Pappadums Natur, 200g
Sabita Pappadums Natur, 200g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/86061
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200860615
Suchbegriffe:
Getrocknete Linsenfladen zum Ausbac...
Pappadums sind handgerollte Linsenfladen, die bei der Zubereitung in Öl schnell aufgehen und sehr knusprig werden. In Indien werden sie gerne als Beilage oder auch als Vorspeise und Snack mit verschiedenen Chutneys, Pickles und Dips gegessen.



Nährwerte:
Energie (kJ): 1409; Energie (kcal): 333; Fett (g)0,1; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0; Kohlenhydrate (g): 56; davon Zucker (g): 0; Eiweiß (g): 21; Salz (g): 4,6

Weitere Informationen:
Zutaten:
Linsenmehl (93%), Speisesalz, Backtriebmittel: Calciumcarbonat; Kokosöl, Reismehl.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (€ 21,45* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.