Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sabita Knoblauch Pickle, 210g (MHD: 18.10.2024)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sabita Knoblauch Pickle, 210g (MHD: 18.10.2024)
Sabita Knoblauch Pickle, 210g (MHD: 18.10.2024)
Artikel-Nr.:
     171-RIL/86262
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200862626
Suchbegriffe:
eingelegter Knoblauch mit Gewürzen

Knoblauch-Pickle ist eine leckere Kombination aus eingelegtem Knoblauch und typisch indischen Gewürzen; zum Verfeinern von Reisgerichten und Currys, als Beilage zu Pappadums, Chapati und Naan-Brot. Ein Klassiker der nordindischen Küche.


Allergene:
Senf und Senferzeugnisse.

Nährwerte:
Energie (kJ): 677; Energie (kcal): 162; Fett (g)5,2; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,0; Kohlenhydrate (g): 25; davon Zucker (g): 11; Eiweiß (g): 3,9; Salz (g): 7,3

Weitere Informationen:
Zutaten:
Knoblauch (55%), Zwiebeln, Sonnenblumenöl, Speisesalz, SENF, Bockshornklee, Linsen, Chili, Asafoetida, Säureregulator: Essigsäure.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,99*
1 Packung enthält 0,21 Kilogramm (€ 19,00* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.