Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lien Ying Vermicelli Glasnudeln aus Mungobohnenstärke, 100g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lien Ying Vermicelli Glasnudeln aus Mungobohnenstärke, 100g
Lien Ying Vermicelli Glasnudeln aus Mungobohnenstärke, 100g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/88005
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200880057
Suchbegriffe:
Eier-Teigwaren
Eiernudeln
Eierteigwaren
Hartweizen-Nudeln

Unsere Vermicelli Glasnudeln aus Mungobohnenstärke sind relativ Gesschmacksneutral und lassen sich perfekt mit asiatischem Gemüse, Fleisch oder Tofu und einem leichten Dressing auf Sojasaucenbasis kombinieren.

Du magst es lieber etwas fruchtiger? Dann probier doch mal einen Glasnudelsalat mit Mango oder Papaya als fruchtige Komponente.




Nährwerte:
Energie (kJ): 1481; Energie (kcal): 349; Fett (g)0,1; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,1; Kohlenhydrate (g): 86; davon Zucker (g): 0,2; Eiweiß (g): 0,4; Salz (g): 1,0

Weitere Informationen:
Zutaten:
Mungobohnenstärke, Wasser, Salz
Weitere Suchbegriffe: Hartweizennudeln, Nudeln, Pasta, Teigwaren, Vollkornnudeln, eierteigwaren, Glasnudeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,49*
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (€ 24,90* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.