Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lien Ying Mie-Nudeln mit Vollkorn-Hartweizen, 250g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lien Ying Mie-Nudeln mit Vollkorn-Hartweizen, 250g
Lien Ying Mie-Nudeln mit Vollkorn-Hartweizen, 250g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/88007
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200880071
Suchbegriffe:
Eier-Teigwaren
Eiernudeln
Eierteigwaren
Hartweizen-Nudeln

Du liebst Vollkornpasta und bist auf der Suche nach einer Alternative, die schnell und unkompliziert zubereitet ist? Dann ist unsere Mie-Nudel mit Vollkorn-Hartweizen genau das Richtige für dich. Sie sind gut geeignet für Wokgerichte, asiatische Nudelsuppen oder als Beilage.

Die bräunliche Nudel mit leichter Weizennote ist nicht nur salzfrei sondern auch eine Proteinquelle.


Allergene:
Kann Spuren von Ei und Soja enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 1517; Energie (kcal): 359; Fett (g)3,0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,9; Kohlenhydrate (g): 63; davon Zucker (g): 2,8; Eiweiß (g): 10; Salz (g): 15

Weitere Informationen:
Zutaten:
Vollkorn-HARTWEIZENgrieß (80%), WEIZENmehl.
Weitere Suchbegriffe: Hartweizennudeln, Nudeln, Pasta, Teigwaren, Vollkornnudeln, eierteigwaren, Instant-Teigwaren aus Vollkorn-Hartweizengreiß und Weizenmehl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,99*
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (€ 11,96* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.