Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lien Ying Eier-Wok-Nudeln, 250g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lien Ying Eier-Wok-Nudeln, 250g
Lien Ying Eier-Wok-Nudeln, 250g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/88090
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200880903
Suchbegriffe:
Eier-Teigwaren
Eiernudeln
Eierteigwaren
Hartweizen-Nudeln

Du hast nicht viel Zeit, aber Lust auf ein asiatisches Wokgericht mit Gemüse, Fleisch oder Fisch und Eier-Wok-Nudeln? Dann probiere unsere Nudeln mit Ei aus. Sie müssen nicht vorgekocht werden und du kannst sie deinem selbstkreierten Gericht direkt zufügen und kurz mitkochen.

Verpackt in einer praktischen Faltschachel, kannst du die gewünschte Menge an Eier Nudeln herausschütten und die restliche Menge sicher in deinem Vorratsschrank verstauen.




Nährwerte:
Energie (kJ): 1542; Energie (kcal): 364; Fett (g)3; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,7; Kohlenhydrate (g): 69; davon Zucker (g): 3,5; Eiweiß (g): 14; Salz (g): 1,1

Weitere Informationen:
Zutaten:
WeichWEIZENmehl, HartWEIZENmehl, EI (15%), Speisesalz.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,19*
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (€ 12,76* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.