Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lien Ying Bio Sojasauce Shoyu, 140ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lien Ying Bio Sojasauce Shoyu, 140ml
Lien Ying Bio Sojasauce Shoyu, 140ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/88846
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200888466
Suchbegriffe:
Sojasauce

Shoyu ist japanisch und bedeutet übersetzt Soja. In Japan ist Sojasauce einer der wichtigsten Basiszutaten und weltweit das am Meisten verbrauchte Produkt aus Sojabohnen.

Unsere Sojasauce wird nach traditioneller japanischer Art natürlich fermentiert und ist für mindestens 6 Monate gereift.

Die dunkle Sojasauce aus biologischem Anbau, ist ohne Zusatz von Zucker und verwandelt dein Essen in eine Geschmacksexplosion. Ob für Marinaden, Dressings, einfach zum Würzen oder natürlich Sushi - einfach ein echter Allrounder.


Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse, glutenhaltiges Getreide

Nährwerte:
Energie (kJ): 226; Energie (kcal): 54; Fett (g)0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0; Kohlenhydrate (g): 5,8; davon Zucker (g): 1,9; Eiweiß (g): 11; Salz (g): 14,5

Weitere verpflichtende Angaben:
Kontrollstelle: NL-BIO-01
Weitere Informationen:
Zutaten:
Wasser, SOJABOHNEN*, WEIZEN*, Meersalz, Koji-Ferment. * aus kontrolliert ökologischem Anbau
Weitere Suchbegriffe: Würzsoße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
1 Packung enthält 0,14 Liter (€ 30,64286* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.