Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulte Butter-Spritzgebäck, 200g (MHD: 30.07.2024)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulte Butter-Spritzgebäck, 200g (MHD: 30.07.2024)
Schulte Butter-Spritzgebäck, 200g (MHD: 30.07.2024)
Artikel-Nr.:
     171-STE/00225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008728007260
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Mürb und kross so muss ein Spritzgebäck schmecken. Das Spritzgebäck von Schulte wird in S-Form gespritzt und anschließend gold-braun gebacken. Der frische und buttrige Geschmack verführt Jung & Alt. Ob zu Kaffee oder Tee oder als Snack für Zwischendurch dieses Gebäck passt einfach immer.
Allergene:
Kann Schalenfrüchte und Soja enthalten

Nährwerte:
Energie (kJ): 2168,00; Energie (kcal): 518,00; Fett (g)26,00; davon gesättigte Fettsäuren (g): 18,00; Kohlenhydrate (g): 64,00; davon Zucker (g): 23,00; Eiweiß (g): 6,40; Salz (g): 0,48

Weitere Informationen:
Zutaten:
WEIZENmehl, BUTTERreinfett 22%, Zucker, HÜHNERVOLLEI, Glukose-Fruktose-Sirup, fettarme MILCH, HühnertrockenEIGELB, SüßMOLKENpulver, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate, färbendes Lebensmittel Kurkuma-Extrakt, natürliches Aroma, Salz
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, kekse gebäck, gebäck, Spritzgebäck in S-Form gebacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,49*
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (€ 17,45* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.