Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulte SCHOKO-SPRITZGEBÄCK, 200g (MHD: 04.07.2024)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulte SCHOKO-SPRITZGEBÄCK, 200g (MHD: 04.07.2024)
Schulte SCHOKO-SPRITZGEBÄCK, 200g (MHD: 04.07.2024)
Artikel-Nr.:
     171-STE/00235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008728002357
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Mürb und kross so muss ein Spritzgebäck schmecken. Das Spritzgebäck von Schulte wird in S-Form gespritzt und anschließend gold-braun gebacken. Der perfekt auf das Spritzgebäck abgestimmte Überzug mit Zartbitterschokolade begeistert alle Generationen. Ob zu Kaffee oder Tee oder als Snack für Zwischendurch dieses Gebäck passt einfach immer.
Allergene:
Kann Schalenfrüchte enthalten

Nährwerte:
Energie (kJ): 2180,00; Energie (kcal): 521,00; Fett (g)27,00; davon gesättigte Fettsäuren (g): 17,00; Kohlenhydrate (g): 61,00; davon Zucker (g): 26,00; Eiweiß (g): 7,30; Salz (g): 0,25

Weitere Informationen:
Zutaten:
WEIZENmehl, Zucker, Kakaomasse, BUTTER, Palmfett, HÜHNERVOLLEI, Kakaobutter, Rapsöl, SOJAmehl, HühnertrockenEIGELB, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate, Säuerungsmittel: Citronensäure, Emulgatoren: Lecithine (enthält SOJA), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, färbendes Lebenmittel Kurkuma-Extrakt, natürliches Aroma, Salz
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, kekse gebäck, gebäck, Spritzgebäck mit Zartbitterschokolade (20%) in S-Form gebacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,49*
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (€ 17,45* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.