Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekränze Zartbitter von Schulte, 200g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kaffeekränze Zartbitter von Schulte, 200g
Kaffeekränze Zartbitter von Schulte, 200g
Artikel-Nr.:
     171-STE/03063
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008728029422
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Schulte Kaffeekränze Zartbitter wurden nach altem Familienrezept gebacken. Beißen Sie in die krossen Kekse und erleben Sie einen angenehm milden Geschmack, der von Hagelzucker abgerundet wird. Aromatische Zartbitterschokolade überzieht die Spezialitäten halbseitig und sorgt für einen verführerischen Naschgenuss. Probieren Sie die Keks-Kränze vor allem zum Kaffee oder Tee; denn auf diese Weise schmecken sie besonders gut.


Nährwerte:
Energie (kJ): 2082; Energie (kcal): 497; Fett (g)22; davon gesättigte Fettsäuren (g): 12; Kohlenhydrate (g): 67; davon Zucker (g): 32; Eiweiß (g): 6,80; Salz (g): 0,45

Weitere Informationen:
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, Palmfett, Kakaomasse, Kakaobutter, HÜHNERVOLLEI, BUTTER, Glukose-Fruktose-Sirup, Rapsöl, MOLKENERZEUGNIS, SOJAMEHL, GERSTENMALZEXTRAKT, Säuerungsmittel: Citronensäure; Backtriebmittel: Ammoniumcarbonate; Emulgatoren: Lecithine (enthält SOJA), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; natürliches Aroma (enthält MILCH), Salz. Kann SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, gebäck, Mürbegebäck mit 20 % Zartbitterschokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,99*
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (€ 14,95* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.