Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFEFFERMINZE Geschenkset mit losem Tee, Butter Cookies und Teegläser von Eilles


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PFEFFERMINZE Geschenkset mit losem Tee, Butter Cookies und Teegläser von Eilles
PFEFFERMINZE Geschenkset mit losem Tee, Butter Cookies und Teegläser von Eilles
Artikel-Nr.:
     171-Z/GVT/171023-4
Hersteller:
     Eilles
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363626072
Suchbegriffe:
Glas-Häuferl
Glas-Tasse
Glastasse
Kräuter Tee
Pfefferminztee als Geschenk? Mit diesem Set in Premium-Qualität klingt das plötzlich gar nicht so abwägig! Vergiss bekannte Pfefferminztees: Ausgesuchte Pfefferminz-Blätter grob geschnitten, sind sehr wohlschmeckend. Am besten pur oder mit dem im Set enthaltenen Kandis getrunken. Die Design Teegläser und beliebten Butter Cookies, ebenfalls von Eilles, verwandeln eine Tasse Tee in eine elegante "Tea Time" wie es sie normalerweise nur in der gehobenen Gastronomie und in luxuriösen Hotels gibt. Empfohlene Ziehzeit des Tee´s: 5-8 Min.
 
Die hochwertige Kartonverpackung enthält:
 

1 x EILLES TEE Loser Tee Pfefferminze Nr. 51, 250g

Zutaten: Pfefferminze

8 x Butter Cookie Buttergebäck, jeweils 35g

Zutaten: WEIZENmehl, BUTTER (33%), Zucker, Invertzuckersirup, Salz, VollMILCHpulver, Farbstoff Carotin. Durchschn.

Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 2298, Energie (kcal): 551,Fett (g): 31,davon gesättigte Fettsäuren (g): 20,Kohlenhydrate (g): 61davon Zucker (g): 25,Eiweiß (g): 5,6Salz (g): 0,6

2 x Kandissticks

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie kj 1.695 / Energie kcal 399 ,0 Fett,0 gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate 100g, davon Zucker 100g, 0 Eiweiß, 0 Salz

2 x EILLES Trend Designer Teeglas






Weitere Informationen:
Zutaten:
siehe Details
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.