Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mövenpick Kaffee-Set CREMA, 5x1000g Bohnen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mövenpick Kaffee-Set CREMA, 5x1000g Bohnen
Mövenpick Kaffee-Set CREMA, 5x1000g Bohnen
Artikel-Nr.:
     171-Z/JJD/17716/17815
Hersteller:
     Mövenpick
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363625716
Suchbegriffe:
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
kaffeebohnen mövenpick 1 kg

Du liebst Caffè Crema, mit ihrem intensiven Aroma und feiner Crema? Dann haben wir den perfekten Set für Dich! Der Set enthält:

  • 2 x 1000g Mövenpick Caffè Crema: Der vielseitige Kaffee von Mövenpick vereint ein intensives Aroma mit einer samtweichen, goldenen Crema. Die edle Mischung aus 100 % Hochland-Arabica-Bohnen begeistert durch ihr reiches Bouquet und garantiert höchsten Kaffee-Genuss. Der Caffè Crema mit seinem gehaltvollen Aroma ist sehr vielseitig einsetzbar. Er eignet sich sowohl für Milchkaffee und Café Crème als auch für Espresso und Espresso-Zubereitungen wie Cappuccino und Latte Macchiato.
  • 3 x 1000g Mövenpick Crema Intensa Gusto Italiano: Erlesene Kaffeebohnen aus den besten Anbaugebieten der Welt verleihen dem Caffè Crema Gusto sein gehaltvolles, kräftiges Aroma. Die edle Mischung aus Arabica-Bohnen und körperreichen Robusta-Bohnen entfaltet durch eine sorgsame Langzeitröstung ihr volles Aroma. Röstfrisch abgepackt und durch das Aromaventil geschützt, ist ein köstlicher Kaffeegenuss garantiert. Ideal für Café Crème mit einem samtweichen, goldenen Schaum und für Kaffee-Zubereitungen wie Cappuccino und Latte Macchiato.





Weitere Informationen:
Zutaten:
Röstkaffee
Weitere Suchbegriffe: kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, Röstkaffee, in Bohnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,99*
1 Packung enthält 5 Kilogramm (€ 16,798* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.