Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRUCHT & CO. TEE Aromadose mit 5 Sorten EILLES Deluxe Teebeutel mit fruchtiger Note


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FRUCHT & CO. TEE Aromadose mit 5 Sorten EILLES Deluxe Teebeutel mit fruchtiger Note
FRUCHT & CO. TEE Aromadose mit 5 Sorten EILLES Deluxe Teebeutel mit fruchtiger Note
Artikel-Nr.:
     171-Z/JJD/44141-5
Hersteller:
     Eilles
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363626300
Suchbegriffe:
Frucht-Tee
Fruchtee
Früchte-Tee
Früchtetee

Silberne Aromaschutzdose mit 5 verschiedene Sorten Früchtetee von Eilles

Entdecken Sie die bunte Vielfalt der Früchtetees mit unserer eleganten silbernen Aromaschutzdose, gefüllt mit den fünf fruchtigsten-Sorten von Eilles. Diese einzigartige Kollektion präsentiert eine Palette köstlicher Früchtetees in einzelnen, luftdichten Teebeuteln für ultimative Frische und intensiven Geschmack.

Die silberfarbene Dose kombiniert stilvolles Design mit einem effektiven Aromaschutz, der die Qualität jedes Tees bewahrt. Öffnen Sie die Dose und entdecken Sie eine Auswahl von 30 einzeln verpackten Teebeuteln, sechs pro Sorte. Von der erfrischenden Zitrusnote über die süße Eleganz von Beeren bis hin zu exotischen Fruchtkompositionen – diese Kollektion entführt Sie auf eine fruchtige Reise durch die Welt der Eilles Früchtetees. Die Dose alleine ist schon ein echtes Highlight, denn sie ist ein idealer Aufbewahrungsort für alles, was besonders frisch sein soll. So ist der Deckel mit einem Aromaschutzgummi und einem festen Klappverschluss ausgestattet und man kann dank des transparenten Deckels den Inhalt sehen, ohne die Döse zu öffnen. Leere Vorratsdosen dieser Qualitätsklasse kosten schon regelmäßig 15 Euro und mehr. Diese Dose ist zudem besonders nachhaltig, denn die Etikettierung kann man entfernen und somit die Dose später wiederverwenden. Maße (geschlossen) : B: 11,2cm H: 19,5cm T: 7,5cm

Diese fünf Früchtetees sind nicht nur ein Genuss für den individuellen Teeliebhaber, sondern auch das perfekte Geschenk für Früchtetee-Enthusiasten. Die Aromaschutzdose lädt dazu ein, die fruchtige Fülle und Qualität der Eilles Teesorten zu erleben. Gönnen Sie sich den Luxus und die Raffinesse dieser herausragenden Auswahl, die die Sinne mit jeder Tasse belebt.


Im Jahre 1873 eröffnete Joseph Eilles das erste Spezialitätenhaus für feinsten Tee und Kaffee in der Münchner Residenzstrasse, gleich vis-a-vis der Staatsoper. Mit seinem umfangreichen Sortiment an feinen Waren etablierte er sich schnell als Genusslieferant der besonderen Art und avancierte zum Hoflieferanten König Ludwigs II. Schon damals galt Joseph Eilles als einer der Mitbegründer der hiesigen Teekultur und begeistert noch immer Teegenießer in aller Welt. Ob in den besten Hotels, in der First - und Business Class von Fluggesellschaften oder bei Dir zuhause: EILLES TEE bietet überall unvergessliche Teemomente.

Diese Frucht & Co Teedose enthält im Übrigen die fruchtigste Auswahl, speziell zusammgestellt von unseren Tee Sommeliers. Beachte auch unsere anderen Variationen und ein kleiner Tipp zum Schluss: EILLES TEE schmeckt aus dem original Teeglas am besten...

Die Aromaschutzdose beeinhaltet 30 EILLES TEE Deluxe Teebeutel der folgenden Sorten (Gesamtgewicht 75g):

6 x Apfelfrüchte, aromatisierter Früchtetee. Zutaten: Hibiskus, Hagebuttenschalen, Äpfel, Apfel Aroma, Orangenschalen, Holunderbeeren

6 x Sommerbeere, aromatisierter Früchtetee. Zutaten: Hibiskusblüten, Hagebuttenschalen, Äpfelstücke, Aroma, Holunderbeeren, natürliches Aroma, Säuerungsmittel, Zitronensäure

6 x Hagebutte mit Hibiskus, Früchtetee. Zutaten: Hibiskusblüten, Hagebuttenschalen

6 x Früchte Natur, Früchtetee. Zutaten: Hibiskus, Apfelstücke, Hagebutten, Orangen-, Zitronenschalen, Holunderbeeren

6 x Vita Orange, aromatisierter Früchtetee. Zutaten: Apfel, Hibiskus, Hagebutten- und Orangenschalen, Zimt, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, natürliches Orangenaroma






Weitere Informationen:
Zutaten:
siehe Details
Weitere Suchbegriffe: Tee-Dose, Teedose, früchtetee eilles, frucht tee, Teedose mit verschiedenen Sorten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,99*
1 Packung enthält 1 Kilogramm (€ 24,99* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.