Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESTSELLER Mischbox mit 12 Sorten EILLES Deluxe Teebeutel unserer beliebtesten Sorten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BESTSELLER Mischbox mit 12 Sorten EILLES Deluxe Teebeutel unserer beliebtesten Sorten
BESTSELLER Mischbox mit 12 Sorten EILLES Deluxe Teebeutel unserer beliebtesten Sorten
Artikel-Nr.:
     171-Z/JJD/44653X3
Hersteller:
     Eilles
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363626140
Suchbegriffe:
Kamillen-Tee
Kamillentee
Kräuter Tee
Kräutertee

Das ist das Beste, was feinen Tees passieren kann: die EILLES Displaybox bietet so viel Auswahl wie nie zuvor in einem Set und liefert gleich 12 Sorten mit je 8 Portionen. Was für eine große Menge, denn insgesamt sind das 96 Stück der Doppelkammer-Beutel und damit eine echt stattliche Menge. Damit hat man lange die Qual der Wahl für eine Tasse herrlichen Tee. Diesem Set spendieren wir sogar die edle Deluxe-Variante, bei der sich der Tee in aromasicherer Folie statt Papierkurvert befindet und damit besonders gut den Inhalt schützt. Das MHD aller Tees ist mindestens 12 Monate.

Egal ob Du mal alle Teesorten kennenlernen möchtest, mit einem Klick eine große Auswahl für die Teeküche zuhause oder im Büro brauchst oder einfach ein sensationelles Teegeschenk suchst ... diese Box aus Feinkarton - prall gefüllt mit EILLES TEE ist immer das Richtige und ist exklusiv nur bei uns erhältlich! Genieße EILLES TEE so wie Du willst - jetzt diese Sorten, nachher eine andere. Kein Problem, denn die Auswahl steht parat...

Der edel gestaltete Karton hat es dabei in sich, denn Du kannst ihn ganz easy in drei Schritten zum schönen Display aufbauen und so den Tee perfekt präsentieren. Alle Tees sind einzeln verpackt und hygienisch zu entnehmen. Und wenn Du von der eine oder anderen Sorte später mehr möchtest, dann kannst Du diese bei uns immer sortenrein nachbestellen und in das jeweilige Fach einlegen - das ist nachhaltig.  Maße (geschlossen) : B: 26,8cm H: 4cm T: 22,4cm

Im Jahre 1873 eröffnete Joseph Eilles das erste Spezialitätenhaus für feinsten Tee und Kaffee in der Münchner Residenzstrasse, gleich vis-a-vis der Staatsoper. Mit seinem umfangreichen Sortiment an feinen Waren etablierte er sich schnell als Genusslieferant der besonderen Art und avancierte zum Hoflieferanten König Ludwigs II. Schon damals galt Joseph Eilles als einer der Mitbegründer der hiesigen Teekultur und begeistert noch immer Teegenießer in aller Welt. Ob in den besten Hotels, in der First - und Business Class von Fluggesellschaften oder bei Dir zuhause: EILLES TEE bietet überall unvergessliche Teemomente.

Diese BESTSELLER Variation enthält im Übrigen die Auswahl unserer beliebtesten Teesorten, speziell zusammengestellt von unseren Tee Sommeliers. Beachte auch unsere anderen Variationen und ein kleiner Tipp zum Schluss: EILLES TEE schmeckt aus dem original Teeglas am besten...

Die Mischbox beeinhaltet 96 EILLES TEE Teebeutel der folgenden Sorten (Gesamtgewicht 178g):

8 x Darjeeling Royal, Schwarzer Tee. Zutaten: 100% schwarzer Tee der Sorte Darjeeling

8 x Grüntee Asia Superior, Grüner Tee. Zutaten: Grüner Tee

8 x English Select Ceylon, Schwarzer Tee. Zutaten: 100% schwarzer Tee der Sorte Ceylon        

8 x Grüntee Sonne Asiens, aromatisierter Grüner Tee. Zutaten: Grüner Tee, Zitrusfrucht-Aroma

8 x Earl Grey, aromatisierter Schwarzer Tee. Zutaten: Schwarzer Tee, Aroma

8 x Kamille, Kräutertee. Zutaten: Kamillenblüten

8 x Rooibos Natur, Kräutertee. Zutaten: Rotbusch

8 x Kräutergarten, Kräutertee. Zutaten: Zitronengras, Nanaminze, Rooibos, Süßholzwurzel, Zimt, Pfefferminze, Wollblumen, Fenchel, Holunderbeeren, Kamille, Brombeerblätter

8 x Pfefferminze, Kräuertee. Zutaten: Pfefferminze

8 x Früchte Natur, Früchtetee. Zutaten: Hibiskus, Apfelstücke, Hagebutten, Orangen-, Zitronenschalen, Holunderbeeren

8 x Sommerbeere, aromatisierte Früchtetee. Zutaten: Hibiskusblüten, Hagebuttenschalen, Äpfelstücke, Aroma, Holunderbeeren, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure

8 x Hagebutte mit Hibiskus, Früchtetee. Zutaten: Hibiskusblüten, Hagebuttenschalen






Weitere Informationen:
Zutaten:
siehe Details
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,95*
1 Packung enthält 0,18 Kilogramm (€ 188,61112* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.