Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg,
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
172-4031582050462
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00006091
EAN/GTIN:
4031582050462
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit rückenloch ø125
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager , mit Fadenschutz Diese Rollen können mit handelsüblichen Schrauben beliebiger Länge montiert werden.
Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller:
Rad-durchmesser 125 mm
Radbreite 32 mm
Rückenloch 11 mm
Ausladung 41 mm
Bauhöhe 160 mm
Tragfähigkeit 100 kg
Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller 2477PJP125P30-11:
Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Rückenloch:
11 mm
Ausladung:
41 mm
Störkreis-durchmesser:
262 mm
Bauhöhe:
160 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.872 kg
Störkreisradius:
131 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
... >
Technischer Handel
>
Lager 172
>
Stahlblechrollen
Weitere Suchbegriffe:
lenkrollen 125 mm
,
lenkrolle
,
Lenkrollen mit Totalfeststeller
,
Rollen
,
Räder
,
Transportgeräterollen
,
Tragrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,34*
€ 30,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,33*
€ 27,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,56*
€ 22,09
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Räder, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg,PJP125x32-8 Shore D40
Tente
00026717
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen