Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Möbelrolle
>
Artikel
Lenkrollen, Rad-durchmesser 50 mm, Tragfähigkeit 40 kg, Bauhöhe 56 mm, A520PJ
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
172-4031582317329
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00073407
EAN/GTIN:
4031582317329
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Lenkrolle, Gehäuse aus Polypropylen, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager
Technische Daten - TENTE Lenkrollen:
Rad-durchmesser 50 mm
Radbreite 10 mm
Rollenbreite 54 mm
Rückenloch 8 mm
Bauhöhe 56 mm
Tragfähigkeit 40 kg
Tragfähigkeit (statisch) 80 kg
- TENTE Lenkrollen A520PJI050L51-8:
Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
50 mm
Radbreite:
10 mm
Rückenloch:
8 mm
Störkreis-durchmesser:
96 mm
Bauhöhe:
56 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Tragfähigkeit (statisch):
80 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.075 kg
Rollenbreite:
54 mm
Störkreisradius:
48 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
... >
Technischer Handel
>
Lager 172
>
Möbelrollen
Weitere Suchbegriffe:
Schrankrolle
,
lenkrolle 50x18 40kg
,
möbelrolle
,
möbelrolle 50mm
,
Lenkrollen
,
Rollen
,
Räder
,
Transportgeräterollen
,
Tragrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrollen mit Radfeststeller, Rad-durchmesser 50 mm, Tragfähigkeit 40 kg, Bau
Tente
00073408
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen