Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör,Tragfähigkeit 100 kg, Bauhöhe 12 mm, P41-65x65 / 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582320329
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00072250
EAN/GTIN:
     4031582320329
Suchbegriffe:
Zubehör
Rollen
Räder
Transportgeräterollen
Plattenbefestigung

Technische Daten - TENTE Zubehör:

  • Plattenabmessung 65 x 65 mm
  • Plattenlochabstand 47/42 x 47/42 mm
  • Plattenloch 6 mm
  • Bauhöhe 12 mm
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Zubehör P41-65x65 / 11:


Weitere Informationen:
Plattenabmessung:
65 x 65 mm
Plattenlochabstand:
47/42 x 47/42 mm
Plattenloch:
6 mm
Bauhöhe:
12 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Eigengewicht:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.