Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 75 kg,PNP125x30-8 HL36,5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582320589
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00038999
EAN/GTIN:
     4031582320589
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
tente polyurethan-reifen
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 30 mm
  • Tragfähigkeit 75 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 150 kg
- TENTE Räder PNP125x30-8 HL36,5:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
30 mm
Achsloch-durchmesser:
8 mm
Nabenlänge:
36.5 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Tragfähigkeit (statisch):
150 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.212 kg
Härte der Lauffläche:
A 70 Shore
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,69*
€ 27,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,63*
€ 26,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,85*
€ 24,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.