Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör,Tragfähigkeit 100 kg, Bauhöhe 6 mm, S70-10x25 / 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582321913
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00071942
EAN/GTIN:
     4031582321913
Suchbegriffe:
Zubehör
Rollen
Räder
Transportgeräterollen
Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Technische Daten - TENTE Zubehör:

  • Gewindestift M 10 x 25 mm
  • Bauhöhe 6 mm
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Zubehör S70-10x25 / 11:


Weitere Informationen:
Gewindestift:
M 10 x 25 mm
Bauhöhe:
6 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Eigengewicht:
0.051 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.