Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör,Tragfähigkeit 100 kg, Bauhöhe 9 mm, S70-10x50 / 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582321951
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00071947
EAN/GTIN:
     4031582321951
Suchbegriffe:
Zubehör
Rollen
Räder
Transportgeräterollen
Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Technische Daten - TENTE Zubehör:

  • Gewindestift M 10 x 50 mm
  • Bauhöhe 9 mm
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Zubehör S70-10x50 / 11:


Weitere Informationen:
Gewindestift:
M 10 x 50 mm
Bauhöhe:
9 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Eigengewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.