Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 300 kg,UAD125x38-12 HL44,4 red


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582322774
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00034192
EAN/GTIN:
     4031582322774
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Polyurethan-Reifen
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager, rostfrei

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 38 mm
  • Tragfähigkeit 300 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 600 kg
- TENTE Räder UAD125x38-12 HL44,4 red:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
38 mm
Achsloch-durchmesser:
12 mm
Nabenlänge:
44.4 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Tragfähigkeit (statisch):
600 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.372 kg
Härte der Lauffläche:
D 42 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, tente polyamidrad, polyurethan reifen, tente polyurethan-reifen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,49*
€ 26,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.