Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 350 kg,UAD160x40-20 HL58 red


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582322798
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00039407
EAN/GTIN:
     4031582322798
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Polyurethan-Reifen
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager, rostfrei

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 40 mm
  • Tragfähigkeit 350 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 700 kg
- TENTE Räder UAD160x40-20 HL58 red:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
58 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Tragfähigkeit (statisch):
700 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.673 kg
Härte der Lauffläche:
D 60 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, tente polyamidrad, polyurethan reifen, tente polyurethan-reifen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,15*
€ 33,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,81*
€ 33,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,34*
€ 31,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,62*
€ 29,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,45*
€ 24,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.