Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 75 mm, Tragfähigkeit 55 kg, Bauhöhe 100 mm, 2470D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582334869
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00004956
EAN/GTIN:
     4031582334869
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, kontaktverfärbungsfrei, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Konuskugellager Diese Rollen können mit handelsüblichen Schrauben beliebiger Länge montiert werden.

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 75 mm
  • Radbreite 25 mm
  • Rückenloch 11 mm
  • Ausladung 24 mm
  • Bauhöhe 100 mm
  • Tragfähigkeit 55 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 110 kg
- TENTE Lenkrollen 2470DYK075P30-11:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
75 mm
Radbreite:
25 mm
Rückenloch:
11 mm
Ausladung:
24 mm
Störkreis-durchmesser:
123 mm
Bauhöhe:
100 mm
Tragfähigkeit:
55 kg
Tragfähigkeit (statisch):
110 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 85 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.34 kg
Störkreisradius:
61.5 mm
Härte der Lauffläche:
A 80 Shore
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
11 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 12,52*
€ 17,37*
€ 5,95*
ab € 16,23*
€ 23,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,95*
€ 28,39*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00004957
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.