Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Lenkrollen zentral-, totalfeststellbar, Rad-durchmesser 150 mm, Tragfähigkeit
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
172-4031582341454
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00030608
EAN/GTIN:
4031582341454
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Lenkrolle, zentral total feststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenk- und Radlager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.Bei waschbaren Rollen muss der Bettenhersteller für die Abdichtung im Bereich der Befestigung sorgen.
Technische Daten - TENTE Lenkrollen zentral-, totalfeststellbar:
Rad-durchmesser 150 mm
Radbreite 32 mm
Zapfen-durchmesser 28 mm
Zapfenlänge 96 mm
Ausladung 40 mm
Bauhöhe 183 mm
Tragfähigkeit 150 kg
Tragfähigkeit (statisch) 300 kg
- TENTE Lenkrollen zentral-, totalfeststellbar 2046XSX150R26-28S45 RAL 9002 4xM8:
Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
150 mm
Radbreite:
32 mm
Zapfen-durchmesser:
28 mm
Zapfenlänge:
96 mm
Ausladung:
40 mm
Störkreis-durchmesser:
230 mm
Bauhöhe:
183 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Tragfähigkeit (statisch):
300 kg
Temperaturbereich:
- 30 / + 80 gradc
Norm:
EN 12531 (load capacity)
Eigengewicht:
1.115 kg
Störkreisradius:
115 mm
Härte der Lauffläche:
D 40 Shore
... >
Technischer Handel
>
Lager 172
>
Krankenbettenrollen
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle mit feststeller tente 150kg
,
polyurethan reifen
,
tente polyurethan-reifen
,
Lenkrollen zentral-, totalfeststellbar
,
Rollen
,
Räder
,
Transportgeräterollen
,
Tragrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,76*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,17*
€ 108,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,16*
€ 107,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,39*
€ 102,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,52*
€ 99,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar, Rad-durchmesser 150 mm, Tr
Tente
00030606
ab € 71,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen