Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 75 mm, Tragfähigkeit 75 kg,PJC075x25-6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582372991
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00037266
EAN/GTIN:
     4031582372991
Suchbegriffe:
Räder
Rollen
Transportgeräterollen
Tragrollen
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, rostfrei

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 75 mm
  • Radbreite 25 mm
  • Tragfähigkeit 75 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 150 kg
- TENTE Räder PJC075x25-6:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
75 mm
Radbreite:
25 mm
Achsloch-durchmesser:
6 mm
Nabenlänge:
28.4 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Tragfähigkeit (statisch):
150 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.112 kg
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.