Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 70 kg, Bauhöhe 128 mm, 3478


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582399226
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00028775
EAN/GTIN:
     4031582399226
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
tente bockrolle 100mm
bockrolle
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, elektrisch leitfähig, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 30 mm
  • Plattenabmessung 103 x 85 mm
  • Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
  • Plattenloch 9 mm
  • Bauhöhe 128 mm
  • Tragfähigkeit 70 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 140 kg
- TENTE Bockrollen 3478DYR100P62:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Plattenabmessung:
103 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Tragfähigkeit (statisch):
140 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.598 kg
Härte der Lauffläche:
A 85 Shore
Weitere Suchbegriffe: bockrollen 100 mm, Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00028774
ab € 18,27*
Ähnlich
Tente
00028770
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.