Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 260 mm, Tragfähigkeit 75 kg,PNR260x80-20 HL75 TRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582404111
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00036750
EAN/GTIN:
     4031582404111
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 260 mm
  • Radbreite 80 mm
  • Tragfähigkeit 75 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 150 kg
- TENTE Räder PNR260x80-20 HL75 TRG:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
260 mm
Radbreite:
80 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
75 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Tragfähigkeit (statisch):
150 kg
Eigengewicht:
1.95 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, tente polyurethan-reifen, polyurethan reifen, polyurethanrad d260mm, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 23,60*
€ 32,01*
Lager 172
unbekannt
€ 7,50*
ab € 35,42*
€ 47,61*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.